ETI - NH2 gBat/315A/550V DC biztosító akkumulátor védelemre SN182817 - 004724265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182817
Gyártói cikkszám
004724265
Gyártói típuskód
NH2 gBat 315A/550V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
550 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
57 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
NH2 gBat/315A/550V DC biztosító akkumulátor védelemre