Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH2 gG KOMBI 400V 280A késes biztosító SX154070 - 004185120

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH2 gG KOMBI 400V 280A késes biztosító SX154070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 280 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400035400

Sonepar cikkszám

SX154070

Gyártói cikkszám

004185120

Gyártói típuskód

NH2 gG 280A/400V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

280 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

20 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NH2 gG KOMBI 400V 280A késes biztosító