Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH2 gS 800V 350A késes biztosító SX154084 - 004724234

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH2 gS 800V 350A késes biztosító SX154084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 350 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Névleges feszültség AC - 800 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895837589

Sonepar cikkszám

SX154084

Gyártói cikkszám

004724234

Gyártói típuskód

NH2 gS 350A/800V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

350 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Névleges feszültség AC:

800 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

25 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NH2 gS 800V 350A késes biztosító