ETI - NH2/K gBat 160A/550V DC kiűtőszeges biztosító akkumulátor védelemre SX154125 - 004724281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895758945
Sonepar cikkszám
SX154125
Gyártói cikkszám
004724281
Gyártói típuskód
NH2/K gBat 160A/550V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
550 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
26 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
NH2/K gBat 160A/550V DC kiűtőszeges biztosító akkumulátor védelemre