ETI - NH2/K gBat125A/700V DC kiűtőszeges biztosító akkumulátor védelemre SX154123 - 004724310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895759782
Sonepar cikkszám
SX154123
Gyártói cikkszám
004724310
Gyártói típuskód
NH2/K gBat 125A/700V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
700 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
20 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
NH2/K gBat125A/700V DC kiűtőszeges biztosító akkumulátor védelemre