ETI - NH2/K gBat160A/700V DC kiűtőszeges biztosító akkumulátor védelemre SX154126 - 004724311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895759799
Sonepar cikkszám
SX154126
Gyártói cikkszám
004724311
Gyártói típuskód
NH2/K gBat 160A/700V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
700 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
26 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
NH2/K gBat160A/700V DC kiűtőszeges biztosító akkumulátor védelemre