Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH2C/I gG KOMBI 400V 160A késes biztosító SX154187 - 004195116

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH2C/I gG KOMBI 400V 160A késes biztosító SX154187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2C

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400035219

Sonepar cikkszám

SX154187

Gyártói cikkszám

004195116

Gyártói típuskód

NH2C/I gG 160A/400V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2C

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

11.7 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Igen

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NH2C/I gG KOMBI 400V 160A késes biztosító