ETI - NH3 gBat/250A/550V DC biztosító akkumulátor védelemre SX154247 - 004725260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895758761
Sonepar cikkszám
SX154247
Gyártói cikkszám
004725260
Gyártói típuskód
NH3 gBat 250A/550V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
550 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
43 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
NH3 gBat/250A/550V DC biztosító akkumulátor védelemre