Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH3 gG KOMBI 800V 280A késes biztosító SX154266 - 004184548

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH3 gG KOMBI 800V 280A késes biztosító SX154266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 280 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 800 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400144850

Sonepar cikkszám

SX154266

Gyártói cikkszám

004184548

Gyártói típuskód

NH3 gG 280A/800V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

280 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

800 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

21 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NH3 gG KOMBI 800V 280A késes biztosító