Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH3 gPV 200A/1000V DC késes biztosító SX154283 - 004110455

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH3 gPV 200A/1000V DC késes biztosító SX154283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 200 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895757931

Sonepar cikkszám

SX154283

Gyártói cikkszám

004110455

Gyártói típuskód

NH3 gPV 200A/1000V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

200 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

45 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

30 kA

NH3 gPV 200A/1000V DC késes biztosító