Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH3 gS KOMBI 800V 280A késes biztosító SX154287 - 004186623

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH3 gS KOMBI 800V 280A késes biztosító SX154287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 280 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Állapotjelző típusa - kombikijelző

  • Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400154194

Sonepar cikkszám

SX154287

Gyártói cikkszám

004186623

Gyártói típuskód

NH3 gS 280A/800V

Névleges áram:

280 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

NH3 gS KOMBI 800V 280A késes biztosító