Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH3C gG KOMBI 400V 280A késes biztosító SX154374 - 004186120

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH3C gG KOMBI 400V 280A késes biztosító SX154374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3C

  • Névleges áram - 280 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400035790

Sonepar cikkszám

SX154374

Gyártói cikkszám

004186120

Gyártói típuskód

NH3C gG 280A/400V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3C

Névleges áram:

280 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

20 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NH3C gG KOMBI 400V 280A késes biztosító