Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NH3L gPV 200A/1100V DC késes biztosító SX154406 - 004110451

ETI
MásolásMásolás
ETI - NH3L gPV 200A/1100V DC késes biztosító SX154406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L

  • Névleges áram - 200 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895569534

Sonepar cikkszám

SX154406

Gyártói cikkszám

004110451

Gyártói típuskód

NH3L gPV 200A/1100V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

3L

Névleges áram:

200 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1100 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

41 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

10 kA

NH3L gPV 200A/1100V DC késes biztosító