Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NHG3L/M aR 800A/1000V DC olvadóbiztosító SX151732 - 004305636

ETI
MásolásMásolás
ETI - NHG3L/M aR 800A/1000V DC olvadóbiztosító SX151732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L

  • Névleges áram - 800 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895670544

Sonepar cikkszám

SX151732

Gyártói cikkszám

004305636

Gyártói típuskód

G3LM aR 800A/1000V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

3L

Névleges áram:

800 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

139 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

30 kA

NHG3L/M aR 800A/1000V DC olvadóbiztosító