ETI - NHS1 gBat/110/40A/550V DC biztosító akkumulátor védelemre SX154524 - 004723269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895759089
Sonepar cikkszám
SX154524
Gyártói cikkszám
004723269
Gyártói típuskód
NHS1/110 gBat 40A/550V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
550 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
6 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
NHS1 gBat/110/40A/550V DC biztosító akkumulátor védelemre