Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NHS3L gPV 450A 1500V MS UL olvadóbiztosító SX154608 - 004110732

ETI
MásolásMásolás
ETI - NHS3L gPV 450A 1500V MS UL olvadóbiztosító SX154608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L

  • Névleges áram - 450 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Névleges feszültség AC - 1500 V

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895868392

Sonepar cikkszám

SX154608

Gyártói cikkszám

004110732

Gyártói típuskód

NHS3L gPV 450A 1500V MS UL

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

3L

Névleges áram:

450 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Névleges feszültség AC:

1500 V

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1500 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

75 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

50 kA

Névleges megszakítóképesség DC:

50 kA

NHS3L gPV 450A 1500V MS UL olvadóbiztosító