Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NHU01XL/150 aR 300A/1000V DC biztosító elektromosautó-töltőhöz SX154614 - 004110817

ETI
MásolásMásolás
ETI - NHU01XL/150 aR 300A/1000V DC biztosító elektromosautó-töltőhöz SX154614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 01XL

  • Névleges áram - 300 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400101303

Sonepar cikkszám

SX154614

Gyártói cikkszám

004110817

Gyártói típuskód

NHU01XL/150 aR 300A/1000V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

01XL

Névleges áram:

300 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

76 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

30 kA

NHU01XL/150 aR 300A/1000V DC biztosító elektromosautó-töltőhöz