Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NHU1/110 aR 125A/1000V DC biztosító elektromosautó-töltőhöz SX154616 - 004110843

ETI
MásolásMásolás
ETI - NHU1/110 aR 125A/1000V DC biztosító elektromosautó-töltőhöz SX154616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Névleges áram - 125 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400102355

Sonepar cikkszám

SX154616

Gyártói cikkszám

004110843

Gyártói típuskód

NHU1/110 aR 125A/1000V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Névleges áram:

125 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

28.1 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

30 kA

NHU1/110 aR 125A/1000V DC biztosító elektromosautó-töltőhöz