Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NHU1/110 aR 200A/1000V DC biztosító elektromosautó-töltőhöz SX154618 - 004110845

ETI
MásolásMásolás
ETI - NHU1/110 aR 200A/1000V DC biztosító elektromosautó-töltőhöz SX154618

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Névleges áram - 200 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400102393

Sonepar cikkszám

SX154618

Gyártói cikkszám

004110845

Gyártói típuskód

NHU1/110 aR 200A/1000V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Névleges áram:

200 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

45.4 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

30 kA

NHU1/110 aR 200A/1000V DC biztosító elektromosautó-töltőhöz