Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NHU3L/150 gPV 600A/1000V DC biztosító elektromosautó-töltőhöz SX154630 - 004110805

ETI
MásolásMásolás
ETI - NHU3L/150 gPV 600A/1000V DC biztosító elektromosautó-töltőhöz SX154630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L

  • Névleges áram - 600 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400101044

Sonepar cikkszám

SX154630

Gyártói cikkszám

004110805

Gyártói típuskód

NHU3L/150 gPV 600A/1000V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

3L

Névleges áram:

600 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

83 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

30 kA

NHU3L/150 gPV 600A/1000V DC biztosító elektromosautó-töltőhöz