Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NSE-S2-F45 kétállású kapcsoló, 45° SX154753 - 004774080

ETI
MásolásMásolás
ETI - NSE-S2-F45 kétállású kapcsoló, 45° SX154753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Működtető elem színe - fekete

  • Lencse formája - kerek

  • Fényjelző lencse színe - egyéb

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7909712855133

Sonepar cikkszám

SX154753

Gyártói cikkszám

004774080

Gyártói típuskód

NSE-S2-F45

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Működtető elem színe:

fekete

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

NSE-S2-F45 kétállású kapcsoló, 45°