Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 0/32A DC 1000V -gR biztosító SX153450 - 004110520

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 0/32A DC 1000V -gR biztosító SX153450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 32 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895758167

Sonepar cikkszám

SX153450

Gyártói cikkszám

004110520

Gyártói típuskód

NH0 gR 32A/1000V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

32 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

7.6 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

20 kA

NV/NH 0/32A DC 1000V -gR biztosító