Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 0/40A DC 1000V biztosító SX153436 - 004110383

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 0/40A DC 1000V biztosító SX153436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 40 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895758013

Sonepar cikkszám

SX153436

Gyártói cikkszám

004110383

Gyártói típuskód

NH0 gPV 40A/1000V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

40 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

8.8 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

20 kA

NV/NH 0/40A DC 1000V biztosító