ETI - NV/NH 00 200A -80V DC biztosító, távközlési alkalmazásokhoz SX153465 - 004110120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895760610
Sonepar cikkszám
SX153465
Gyártói cikkszám
004110120
Gyártói típuskód
NH00 200A/80V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
80 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
12 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
25 kA
NV/NH 00 200A -80V DC biztosító, távközlési alkalmazásokhoz