ETI - NV, NH 00 800A, K-80V DC kiütőszeges biztosító, távközlési alkalmazásokhoz SX153551 - 004110105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895760689
Sonepar cikkszám
SX153551
Gyártói cikkszám
004110105
Gyártói típuskód
NH00/K 800A/80V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
80 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
39 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
25 kA
NV, NH 00 800A, K-80V DC kiütőszeges biztosító, távközlési alkalmazásokhoz