ETI - NV/NH 00 DC 250A / 250V K kiütőszeges biztosító, általános alkalmazásokhoz SX153547 - 004110138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895760788
Sonepar cikkszám
SX153547
Gyártói cikkszám
004110138
Gyártói típuskód
NH00/K 250A/250V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
18.5 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
25 kA