ETI - NV/NH 00 DC 315A / 250V K kiütőszeges biztosító, általános alkalmazásokhoz SX153548 - 004110139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895760795
Sonepar cikkszám
SX153548
Gyártói cikkszám
004110139
Gyártói típuskód
NH00/K 315A/250V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
21.2 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
25 kA