ETI - NV/NH 1/200A DC 1100V -K-gR kiütőszeges biztosító SX154024 - 004110586
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 1XL
Névleges áram - 200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895629603
Sonepar cikkszám
SX154024
Gyártói cikkszám
004110586
Gyártói típuskód
NH1XL/K gR 200A/1100V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
1XL
Névleges áram:
200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
1100 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
32.6 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
10 kA