Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - NV/NH 1/250A DC 440V biztosító, általános alkalmazásokhoz SN166494 - 004110231

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 1/250A DC 440V biztosító, általános alkalmazásokhoz SN166494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 250 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166494

Gyártói cikkszám

004110231

Gyártói típuskód

NH1 250A/440V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

250 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

31.5 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

50 kA

NV/NH 1/250A DC 440V biztosító, általános alkalmazásokhoz