Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 1 C/40A DC 750V-gR biztosító SX153788 - 004110512

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 1 C/40A DC 750V-gR biztosító SX153788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1C

  • Névleges áram - 40 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895757856

Sonepar cikkszám

SX153788

Gyártói cikkszám

004110512

Gyártói típuskód

NH1 gR 40A/750V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1C

Névleges áram:

40 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

750 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

8.8 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

20 kA

NV/NH 1 C/40A DC 750V-gR biztosító