Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 1 DC 200A / 1100V -K biztosító SX154018 - 004110416

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 1 DC 200A / 1100V -K biztosító SX154018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 1XL

  • Névleges áram - 200 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895503835

Sonepar cikkszám

SX154018

Gyártói cikkszám

004110416

Gyártói típuskód

NH1XL/K gPV 200A/1100V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

1XL

Névleges áram:

200 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

1100 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

32.6 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

10 kA

NV/NH 1 DC 200A / 1100V -K biztosító