ETI - NV/NH 1 gTr 180A MET késes biztosító, késre szerelhető áramváltókhoz SX153803 - 004113866
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 180 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895618713
Sonepar cikkszám
SX153803
Gyártói cikkszám
004113866
Gyártói típuskód
NH1 gTr 180A/400V 125kVA MET
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
180 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
13 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
25 kA