Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 1C/100A DC 1000V -gR biztosító SX153779 - 004110536

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 1C/100A DC 1000V -gR biztosító SX153779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1C

  • Névleges áram - 100 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895758310

Sonepar cikkszám

SX153779

Gyártói cikkszám

004110536

Gyártói típuskód

NH1 gR 100A/1000V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1C

Névleges áram:

100 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

21 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

20 kA

NV/NH 1C/100A DC 1000V -gR biztosító