Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 1C gF 400V 20A késes biztosító SX153897 - 004139200

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 1C gF 400V 20A késes biztosító SX153897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1C

  • Névleges áram - 20 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400037978

Sonepar cikkszám

SX153897

Gyártói cikkszám

004139200

Gyártói típuskód

NH1C gF 20A/400V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1C

Névleges áram:

20 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

100 kA

NV/NH 1C gF 400V 20A késes biztosító