ETI - NV/NH 2 gTr 144A MET késes biztosító, késre szerelhető áramváltókhoz SX154091 - 004113872
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 144 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895618751
Sonepar cikkszám
SX154091
Gyártói cikkszám
004113872
Gyártói típuskód
NH2 gTr 144A/400V 100kVA MET
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
144 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
11 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
25 kA