ETI - NV/NH 2 I gL-gG KOMBI 500V 280A késes biztosító SX154110 - 004195220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 280 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895356080
Sonepar cikkszám
SX154110
Gyártói cikkszám
004195220
Gyártói típuskód
NH2/I gG 280A/500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
280 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
19.4 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Igen
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA