ETI - NV/NH 2 I gL-gG KOMBI 690V 300A késes biztosító SX154114 - 004195321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 300 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400035660
Sonepar cikkszám
SX154114
Gyártói cikkszám
004195321
Gyártói típuskód
NH2/I gG 300A/690V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
300 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
21.5 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Igen
Névleges megszakítóképesség AC:
100 kA