Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 2XL 200A DC 1500V -gPV SX152817 - 004110566

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 2XL 200A DC 1500V -gPV SX152817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 2XL

  • Névleges áram - 200 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895602910

Sonepar cikkszám

SX152817

Gyártói cikkszám

004110566

Gyártói típuskód

M2XL gPV 200A/1500V DC UL

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

2XL

Névleges áram:

200 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1500 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

36 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

30 kA

NV/NH 2XL 200A DC 1500V -gPV