Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 3 400V gTr 75A késes biztosító SX154382 - 004115401

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 3 400V gTr 75A késes biztosító SX154382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3C

  • Névleges áram - 108 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gTr (transzformátorvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400038241

Sonepar cikkszám

SX154382

Gyártói cikkszám

004115401

Gyártói típuskód

NH3C gTr 108A/400V 75kVA

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3C

Névleges áram:

108 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gTr (transzformátorvédelem)

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

9.5 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

100 kA

NV/NH 3 400V gTr 75A késes biztosító