Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 3 aM 250A 1000V késes biztosító SX154312 - 004186435

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 3 aM 250A 1000V késes biztosító SX154312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Névleges áram - 250 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 1000 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895640615

Sonepar cikkszám

SX154312

Gyártói cikkszám

004186435

Gyártói típuskód

NH3/85 aM 250A/1000V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Névleges áram:

250 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

1000 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

31 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

25 kA

NV/NH 3 aM 250A 1000V késes biztosító