Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 3 aM KOMBI 690V 425A késes biztosító SX154241 - 004186430

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 3 aM KOMBI 690V 425A késes biztosító SX154241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 425 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400037800

Sonepar cikkszám

SX154241

Gyártói cikkszám

004186430

Gyártói típuskód

NH3 aM 425A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

425 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

34.4 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

100 kA

NV/NH 3 aM KOMBI 690V 425A késes biztosító