ETI - NV/NH 3 gTr 231A MET késes biztosító, késre szerelhető áramváltókhoz SX154296 - 004113882
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 231 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895618874
Sonepar cikkszám
SX154296
Gyártói cikkszám
004113882
Gyártói típuskód
NH3 gTr 231A/400V 160kVA MET
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
231 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
17 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
25 kA