ETI - NV/NH 3 gTr 577A MET késes biztosító, késre szerelhető áramváltókhoz SX154302 - 004113886
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 577 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895618959
Sonepar cikkszám
SX154302
Gyártói cikkszám
004113886
Gyártói típuskód
NH3 gTr 577A/400V 400kVA MET
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
577 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
40 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
25 kA