Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 3L/500A DC 1100V biztosító SX154415 - 004110446

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 3L/500A DC 1100V biztosító SX154415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L

  • Névleges áram - 500 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895629580

Sonepar cikkszám

SX154415

Gyártói cikkszám

004110446

Gyártói típuskód

NH3L gPV 500A/1100V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

3L

Névleges áram:

500 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

112 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

30 kA

NV/NH 3L/500A DC 1100V biztosító