Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 3L DC-1100V 315A biztosító SX154412 - 004110425

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 3L DC-1100V 315A biztosító SX154412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L

  • Névleges áram - 315 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895503873

Sonepar cikkszám

SX154412

Gyártói cikkszám

004110425

Gyártói típuskód

NH3L gPV 315A/1100V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

3L

Névleges áram:

315 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1100 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

54 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

10 kA

NV/NH 3L DC-1100V 315A biztosító