Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 3L DC 350A / 1100V biztosító SX154413 - 004110440

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 3L DC 350A / 1100V biztosító SX154413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L

  • Névleges áram - 350 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895508427

Sonepar cikkszám

SX154413

Gyártói cikkszám

004110440

Gyártói típuskód

NH3L gPV 350A/1100V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

3L

Névleges áram:

350 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1100 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

60.5 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

10 kA

NV/NH 3L DC 350A / 1100V biztosító