ETI - NV/NH 3L DC 350A / 1100V K kiütőszeges biztosító SX154430 - 004110442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L
Névleges áram - 350 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895508441
Sonepar cikkszám
SX154430
Gyártói cikkszám
004110442
Gyártói típuskód
NH3L/K gPV 350A/1100V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
3L
Névleges áram:
350 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
1100 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
60.5 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
10 kA