ETI - NV/NH 3L DC 400A / 1100V kiütőszeges biztosító SX154414 - 004110441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L
Névleges áram - 400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895508434
Sonepar cikkszám
SX154414
Gyártói cikkszám
004110441
Gyártói típuskód
NH3L gPV 400A/1100V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
3L
Névleges áram:
400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
1100 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
67 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
10 kA