Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 3L gPV DC-1100V UL 400A biztosító SX152820 - 004110401

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 3L gPV DC-1100V UL 400A biztosító SX152820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L

  • Névleges áram - 400 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895638407

Sonepar cikkszám

SX152820

Gyártói cikkszám

004110401

Gyártói típuskód

M3L gPV 400A/1100V DC UL

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

3L

Névleges áram:

400 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1100 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

64.8 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

10 kA

NV/NH 3L gPV DC-1100V UL 400A biztosító