Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 4 500V gL-gG 1250A késes biztosító SX154436 - 004116106

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 4 500V gL-gG 1250A késes biztosító SX154436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4

  • Névleges áram - 1250 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895001768

Sonepar cikkszám

SX154436

Gyártói cikkszám

004116106

Gyártói típuskód

NH4 gG 1250A/500V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4

Névleges áram:

1250 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NV/NH 4 500V gL-gG 1250A késes biztosító